Beli makita heat gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  2. Makita Flat Nozzle
    Mulai

    Rp159.900

    Makita Flat Nozzle
    Deskripsi:
    For welding waterproof sheets.
  3. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  4. METABO Hot Air Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    METABO Hot Air Gun
    Deskripsi:
    -Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
  5. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  6. Pro'sKit Solder Pot
    Mulai

    Rp429.900

    Pro'sKit Solder Pot
    Deskripsi:
    Electronic Control BoardFight to Value Type300W / 100°C~450°CSolder capacity : 2.2 kg
    atribut:
    • Solder Capacity (kg): 2.2
    • Power Consumption (W): 300
  7. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  8. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  9. DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    DKM Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    atribut:
    • Width (cm): 125
    • Length (m): 50
  10. RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp519.900

    RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Type: Powertools
  11. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  12. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. DEWALT Heat Gun
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Heat Gun
    Deskripsi:
    Heat guns with surface temperature control (STC) automatically adjust their heat output to reach the target temperature required at the surface to heat, dry, or soften materials. Their sensor measures the temperature of the work surface rather than the temperature of air leaving the gun. They are commonly used to prevent scorching and overheating of temperature-sensitive materials. Pistol-grip heat guns allow users to squeeze the trigger as they grip the tool. They provide ergonomic handling in a range of positions on vertical and horizontal surfaces.
    atribut:
    • Application: Bending and Forming Plastics; Curing Resins; Desoldering; Drying Filler; Heating Temp Sensitive Materials; Shrink Tubing; Soldering
    • Current (A): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool, (2) Nozzles
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 AC
    • Cord Length (ft): 10
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Nozzle type: Conical; Fishtail
    • Nozzles Included: Included
    • Number of Air Flow Settings: 1
    • Temperature Settings: Variable
    • UNSPSC: 27112717
  14. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  15. Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°
    Mulai

    Rp319.900

    Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°
    Deskripsi:
    Kraus & Naimer ON OFF SWITCH 60 DEGKRAUS & NAIMER ON OFF SWITCH 60 DEG*Made in Austria*Tersedia untuk CA10-A200 dan bertegangan 20A* Menggunakan padlock* Menggunakan Kunci* Menggunakan EG Mounting
  16. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
Daftar Harga makita heat gun Terbaru October 2026
Makita Heat GunRp1.099.900
Makita Flat NozzleRp159.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
METABO Hot Air GunRp1.799.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Pro'sKit Solder PotRp429.900
BOSCH Hot Air GunRp539.900
INGCO Heat GunRp399.900
Deli Heat Gun (Blower Pemanas)Rp309.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait